品番 : EA650AC-85
品名 : 460- 720mm 枝切鋏(ラチェット式/伸縮柄)
仕様
| 材質 | 刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング) ハンドル:アルミ |
刃長 | 95mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.58kg | 全長 | 460~720mm |
| 切断能力 | φ42mm | ||
| アンビル型 | |||
| ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。 | |||
| ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります | |||
| C50炭素鋼ブレードは、耐久性と持続的な切れ味のために硬化および焼き入れされています。 | |||
| PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現 | |||
| ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。 | |||
| 伸縮式ハンドルは460mmから720mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。 | |||
| 軽量で丈夫なアルミハンドル |
|||
| 滑り止めグリップ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2494ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
