品番 : EA650AC-86
品名 : 480-1020mm 枝切鋏(伸縮柄)
仕様
| 刃長 | 100mm | 全長 | 480~1020mm |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ40mm | 材質 | 刃:カーボンスチール(フッ素コーティング) ハンドル:アルミ |
| 重量 | 1.56kg | ||
| アンビル型で、最大40mmの枯れ枝に最適です。 | |||
| ハンドルは伸縮式で、ねじるとロック可能。 480mmから1020mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。 |
|||
| 強化構造により、1回の切断動作で必要な負担が減るため切断しやすい。 | |||
| 鋸歯状の下刃が枝をしっかりと受けて、枝のねじれを最小限に抑えます。 | |||
| PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現 | |||
| 軽量で丈夫なアルミハンドル | |||
| 滑り止めグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,660 円(税抜)/ 9,526 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/14 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
