詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AD-12

品名 : 381x508mm/1245mm ショベル(アルミ/ファイバーG柄)

カタログ訂正

24/03/08 ●重量 誤:6.8kg、正:1.88kg(No.55 1239)

仕様

材質 先端:アルミ合金
柄:ファイバーグラス
先端サイズ(mm) 381×508
全長(mm) 1245 重量(kg) 1.88
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2024/05/21 06:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2585ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top