詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AD-7

品名 : 216x305mm/1030mm ショベル(ファイバーG柄)

仕様

材質 先端:強化鋼
柄:グラスファイバー
重量(kg) 2.34
先端サイズ(mm) 216×305 全長(mm) 1030(実寸)
D型グリップの為、握りやすく、手や手首の疲労を軽減し、長時間の作業でも扱いやすい
追加説明
カタログ価格

8,440 (税抜)/ 9,284 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/07 15:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2536ページ

代替品

EA650BJ-14
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top