詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AE-1

品名 : 123x230mm/1470mm ショベル・穴掘(木柄)

仕様

材質 先端:炭素鋼
柄:木製
開き幅 140mm
先端サイズ(mm) 123×230 全長 1470mm
重量 4kg
ポール、杭の下穴堀作業などに最適です。
地面にまっすぐな穴を掘ることが出来ます。
幅の広い木製ハンドルで使いやすいデザインです。
追加説明
カタログ価格

6,810 (税抜)/ 7,491 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/24 07:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2475ページ

代替品

EA650BJ-23
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top