詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AP-2

品名 : 150mm/1180mm ロング芝刈鋏

仕様

材質 刃:炭素鋼、柄:プラスチック 刃長 150mm
柄長(mm) 1180 重量(kg) 1.0
切れ味が長持ちする炭素鋼ブレード
ヘッドが180°様々な角度からカットできます。
180°回転するヘッドにより、芝生や縁取りのカットに使用できます。
刃とヘッドの角度を調整できるので、よりきれいにカットしてエッジを仕上げることができます。
両手で操作でき、収納にも便利な折りたたみ式ハンドル
追加説明
カタログ価格

5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2509ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top