品番 : EA650AR-2
品名 : 1.58-2.34m 高枝切(伸縮柄/刃長330mm)
仕様
| 切断能力 | φ30mm | 刃材質 | SK5炭素鋼 |
|---|---|---|---|
| 柄材質 | 炭素鋼 | 全長 | 1.58~2.34m |
| 刃長 | 330mm | 重量 | 2.15kg |
| 切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃 | |||
| コードを引っ張ることで刃が動き、枝切鋏として最大30mmまでの枝を切断できます。 | |||
| 鋸アタッチメントを使用すると通常の鋸の様にも使用できます。 | |||
| 鋸刃はギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です | |||
| 可変長の伸縮ハンドルは、最も高い枝まで届くように最大2340mmまで伸びます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,870 円(税抜)/ 9,757 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
