品番 : EA650AX-23
品名 : φ31mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)
仕様
| 全長 | 1.8m~3.6m(伸縮式) | 刃長 | 300mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.3kg | 切断能力 | φ31mm |
| 材質 | 鋏:ハイカーボンスチール ハンドル:ファイバーグラス |
||
| ラチェット式で軽い力で切断できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/11 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2493ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650AX-222 : 替刃(EA650AX-23用) |
