詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AX-30

品名 : 1.7-3.0m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 150Z-3.0-5D
全長 1.75~3m 刃長 48mm
切断能力 φ12mm 刃材質 高炭素刃物鋼
重量 810g
腕が疲れない超軽量タイプの高枝鋏
5段階伸縮
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。
グリップ開き角度2段階切り替え式
毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。
打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。
表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。
また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。
高強度アルミパイプ
刃カバー付き
追加説明
カタログ価格

8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/05 16:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2493ページ
ウェブカタログ画像
  • グリップ開き角度2段階切り替え式
  • グリップ回転250度
  • 超軽量タイプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top