品番 : EA650AX-43
品名 : 1900-2880mm 伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | 184WZ-2.9-5D |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1.9~2.88m | 刃長 | 48mm |
| 切断能力 | φ20mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼 |
| 柄材質 | アルミダイカスト | 重量 | 1.29kg |
| 5段階伸縮 | |||
| D型パイプ | |||
| アンビル型 | |||
| 両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様 | |||
| 枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすいです。 | |||
| 表面にフッ素樹脂加工により、滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 | |||
| 刃カバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2494ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA650AX-270 : 高枝鋏 替刃(EA650AX-43用) |
