詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AX-51

品名 : 高枝切(ヘッドのみ)

仕様

メーカー BAHCO(バーコ) 型番 P34-37
全長 385mm 重量 1.26kg
切断能力 φ40mm 刃材質 特殊刃物鋼
EA650AX-58用ヘッド
追加説明
カタログ価格

8,780 (税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/16 07:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2554ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ハンドルは別売りです。

商品動画

【セット方法】 【セット方法】

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top