詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-101

品名 : 210mm/1140mm 中厚鎌(長柄)

仕様

全長 1140mm 刃長 210mm
刃材質 特殊刃物鋼 柄サイズ 1050mm
片刃
何度でも研げる
特殊刃物用複合鋼材使用。立って楽に草刈が出来ます。
荒草、下刈用。
刃の部分には透明のビニールカバー(サック)がついています。
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/11 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2500ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top