詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-102

品名 : 195mm/ 630mm 刈払鎌(長柄)

仕様

全長 630mm 刃長 195mm
刃材質 特殊刃物鋼 柄サイズ 540mm
片刃
何度でも研げる
特殊刃物鋼複合鋼材使用。やわらかい草の払い刈り用。
追加説明
カタログ価格

3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/11 23:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2500ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top