詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-106

品名 : 270mm/1420mm 造林鎌(長柄・両刃)

仕様

全長 1420mm 刃長 270mm
柄長 1200mm 刃材質 特殊刃物鋼
長柄・両刃タイプ
ツタ切り、下刈等に
安来鋼白紙2号鋼使用
鋭利な刃付けのため、最高の切れ味
何度でも研げる
追加説明
カタログ価格

12,700 (税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/06/27 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2500ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top