詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-121

品名 : 180mm/ 315mm 中厚鎌(両刃)

仕様

全長 315mm 刃長 180mm
柄サイズ 360mm 材質 炭素鋼
ヨシ・ススキなど、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用
かたい草刈用
両刃
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/31 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2499ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top