詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-13

品名 : 165mm/ 420mm 木鎌(片刃)

仕様

刃長 165mm 全長 420mm
材質 刃:特殊刃物鋼、柄:樫の木
追加説明 ●サブ画像は2007年4月までの商品です(2007/5/18)
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 21:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2499ページ

代替品

EA650BA-84
  • 品番

    EA650BA-84

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top