詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-31

品名 : 135mm/ 400mm 厚鎌(片刃)

仕様

全長 400mm 刃長 135mm
重量 135g 刃材質 特殊鋼
刃に厚みがあるので、小枝や葦などの堅いものの伐採作業に適しています。
この鎌は良質鉄鋼で充分鍛造別打鎌です。
焼入、刃付、柄付に至るまで特に入念に製造しています。
刃物の切れ味は研ぎ方によって差がでます。使い込めば使うほど、より一層切れ味が出てきます。
ご使用後はよく拭いて湿気のせぬところに置いて錆びぬようにしてください。
追加説明
カタログ価格

4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2499ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top