詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-66

品名 : 170mm/ 330mm 鋸鎌(極小刃)

仕様

刃材質 刃物鋼(SK-5)
刃先を薄く鋭利に仕上げ、摩耗に強い極小刃仕様
収穫作業や草刈り、ロープのカットに
全長 330mm 刃長 170mm
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/22 22:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2498ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top