品番 : EA650BA-70
品名 : 140mm/ 440mm 草刈鎌
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 1645 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 炭素刃物鋼(無電解メッキ) | 柄材質 | 木 |
| 全長 | 440mm | 刃長 | 140mm |
| 刃形状 | 段活用刃・両刃中厚 | ||
| 雑草狩りに。 | |||
| 柄と刃部に段差があり、手が地面にすれる事なく安全に作業できます。 | |||
| 耐摩耗性に優れ、サビに強い無電解メッキ仕様 | |||
| 握りやすく、すべりにくいグリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/29 16:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

