品番 : EA650BA-8
品名 : 170mm/ 340mm 鋸鎌
仕様
| 刃材質 | 特殊刃物鋼 | 全長 | 340mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 170mm | 刃形状 | 普通目鋸刃 |
| 草刈りやテープカット、縄切り、ケースの開封・開梱などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/09 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2498ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA925HM-1 : 180x55mm 鋸鎌用ケース |
ウェブカタログ画像
拡大
