詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-82

品名 : 180mm/ 500mm 木鎌(両刃)

仕様

全長 500mm 刃長 180mm
刃材質 刃物鋼(安来鋼YCS-3複合鋼材) 柄サイズ 360mm
両刀
何度でも研げる
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/15 10:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2561ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top