詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BA-83

品名 : 180mm/ 405mm 枝打鎌(両刃)

仕様

全長 405mm 刃長 180mm
刃材質 刃物用鋼(安来鋼白紙2号) 柄サイズ 240mm
重量 190g
両刃
何度でも研げる
小竹、小枝切りに使用。
追加説明
カタログ価格

5,860 (税抜)/ 6,446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2024/06/10 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2608ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top