詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BB

品名 : 180mm/ 430mm 薄鎌/中厚鎌(2本組)

仕様

草刈鎌
<セット内容>薄鎌、中厚鎌 2本セット
刃材質 特殊ハガネ鋼 サイズ 刃長:180mm、全長:430mm
片刃
追加説明
カタログ価格

8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2499ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top