詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BB-41

品名 : 274mm/1200mm ナタ鎌(長柄)

仕様

全長 1200mm 刃長 274mm
刃材質 鍛造炭素鋼 柄材質
強度と耐久性を高めるために硬化・焼き入れされた鍛造炭素鋼ブレード
茂みを綺麗にするのに最適です
楕円型の堅材のハンドルで強度があり握りやすい
錆びにくいパウダーコーティングされたブレード
片刃
追加説明
カタログ価格

5,830 (税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/19 23:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2563ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top