詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BC-23

品名 : 120mm/1080mm 長柄刈払鎌

仕様

メーカー キンボシ 型番 610101
刃材質 炭素刃物鋼 全長 1080mm
刃長 120mm 重量 200g
刃形状 片刃
雑草刈り及びつる草刈りに便利な刈払タイプ
超軽量(約200g)アルミパイプ柄を採用
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 71

(2026/11/11 15:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2500ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top