品番 : EA650BC-45
品名 : 235mm/110mm なた(サヤ付)
本格鍛造仕上げのレジャー用鉈
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 190156 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 鍛造鋼 | 全長 | 235mm |
| 刃長 | 110mm | ベルト幅 | 45mm |
| 用途 | 細い枝切り作業、レジャー用 | ||
| 取り回しが容易なショートサイズ。 | |||
| 細い枝切り作業やレジャー用としても最適です。 | |||
| 収納や持ち運びに便利なサヤ付 | |||
| 木柄 | |||
| 片刃タイプ | |||
| 頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。 | |||
| 本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/05 15:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2489ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
