詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BD-1

品名 : 290mm 移植こて(ステンレス製)

モデルチェンジ内容

26/06/25 ハンドル形状が変更になりました。(No.57 1253)

仕様

先端サイズ 55×150mm 全長 290mm
材質 スコップ部:ステンレス
ハンドル:木
先端に目盛付き(10cm)
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2479ページ
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top