詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BD-11

品名 : 305mm スコップ(スチール製)

仕様

メーカー キンボシ 型番 1375
全長 305mm 先端サイズ 100×158mm
先端深さ 30mm 材質 先端:スチール
柄:天然木
手になじむ木製柄
深型で一度にたくさんの土が運べて、寄せ植え、鉢植え作業に最適。
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/14 10:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2479ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top