品番 : EA650BD-81
品名 : 320mm 移植コテ(ステンレス製)
10cmの目盛付で穴の深さを測れます
仕様
| 材質 | ステンレス | 柄材質 | 木 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 60×150 | 全長(mm) | 320 |
| 重量 | 219g | ||
| 植物の移植に最適な細いヘッド | |||
| 狭く深く掘るのに最適 | |||
| 鏡面研磨されたステンレススチールヘッドで錆びにくく、汚れの付着を最小限に抑えます。 | |||
| 10cmの目盛付で穴の深さを測れます。 | |||
| 耐候性のある硬質木製ハンドル | |||
| ハンドルは握っている手が使用中に地面にぶつからない角度になるように設計されています。 | |||
| 革のリストストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/31 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
