品番 : EA650BD-82
品名 : 323mm スコップ(ステンレス製)
深型で一度にたくさんの土が運べ、効率的に作業ができます
仕様
| 材質 | ステンレス | 柄材質 | 木 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 200g | 全長(mm) | 323 |
| 先端サイズ(mm) | 90×150 | ||
| 沢山の土をすくうことが出来る深いヘッド | |||
| 鏡面研磨されたステンレススチールヘッドで錆びにくく、汚れの付着を最小限に抑えます。 | |||
| 耐候性のある硬質木製ハンドル | |||
| ハンドルは握っている手が使用中に地面にぶつからない角度になるように設計されています。 | |||
| 革のリストストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
