詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BD-83

品名 : 495mm スコップ(ステンレス製)

長柄仕様でかがまずに作業できます

仕様

材質 ステンレス 重量 293g
先端サイズ(mm) 80×150 全長(mm) 495
柄材質 木
長柄仕様でかがまずに作業できます
ハンドルが長いため、てこの力が増し土をすくいやすいです。
鏡面研磨されたステンレススチールヘッドで錆びにくく、汚れの付着を最小限に抑えます
耐候性のある硬質木製ハンドル
ハンドルは握っている手が使用中に地面にぶつからない角度になるように設計されています。
革のリストストラップ付き
追加説明
カタログ価格

2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2479ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top