品番 : EA650BD-86
品名 : 290mm 雑草抜き(ステンレス製)
細長形状で芝生への損傷を最小限に抑えます
仕様
| 材質 | ステンレス | 重量 | 125g |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 290 | 先端幅(mm) | 17 |
| 柄材質 | 木 | ||
| 芝生へのダメージを最小限に抑えつつヒナギクや雑草を取り除くのに適しています。 | |||
| 鏡面仕上げのステンレススチール製ヘッドで錆びにくく、土の付着を最小限に抑えます。 | |||
| 耐候性に優れた丈夫な木製ハンドル | |||
| 長めのハンドルでさらなるリーチとてこの力を強化 | |||
| 革のリストストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/31 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2479ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

