品番 : EA650BG-132
品名 : [EA650BG-5B用]交換用柄
仕様
| 名称 | 交換用柄 | サイズ | 25×32×1050(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 650g | 材質 | 樫材 |
| 適合品番 | EA650BG-5B |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/03/22 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2477ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA650BG-5B : 260x1200mm 草かき鍬 |
ウェブカタログ画像
拡大
