詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-164

品名 : 660x1200~1500mm スノーダンプ(キャスター付)

仕様

メーカー コンパル 型番 027327
先端サイズ(mm) 660×320 全長(mm) 1200~1500(4段階調節)
重量(kg) 3.85 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC
キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。
幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク
ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い
キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2472ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top