詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-165

品名 : 485x550mm/1250-1350mm スノーダンプ

折りたたみ・伸縮式で収納簡単、除雪作業がしやすい!

仕様

メーカー コンパル 型番 029598
先端サイズ(mm) 485×550 全長(mm) 1250・1300・1350(3段階調節)
重量(kg) 約4.0 材質 ブレード部:アルミ合金
本体:ポリエチレン
パイプ部:鋼管
折りたたみ式
玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。
折畳んで場所をとらずにスマートに収納可能。
先端アルミブレード付で丈夫。
滑りにくく握りやすいソフトグリップ付。
ラクな姿勢で除雪作業ができる。
3段階のハンドル長さ調節機能でつらい除雪作業の負担を軽減。
使いやすい軽量、小型タイプ
ハンドル角度の調整ギア付
追加説明
カタログ価格

14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/18 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2472ページ
ウェブカタログ画像
  • 確度調節
  • 先端アルミブレード
  • ソフトグリップ

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top