品番 : EA650BG-171
品名 : 220x260x450-645mm ショベル(伸縮柄・アルミ製)
カタログ訂正
25/11/28 ●先端サイズ…(誤)220×60mm (正)220×275mm (No.56 No.57 1115)
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | LS-15 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | 220×275mm | 全長 | 645mm |
| 収納サイズ | 220(W)×60(D)×450(H)mm | 重量 | 485g |
| 材質 | 本体・ハンドル:アルミニウム 取手:PP ストッパー:スティール |
||
| 軽くてサビにくい! | |||
| 携帯に便利な伸縮式 | |||
| キャンプ・レジャー・雪かき・緊急脱出用・車載用に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
