詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-24

品名 : 229x292x1080mm ショベル(角型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

先端サイズ 229×292mm 全長 1080mm
材質 ブレード:鍛造鋼、ハンドル:グラスファイバー 重量 2kg
硬い岩の多い土壌での作業に適しています。
追加説明
カタログ価格

9,080 円(税抜)/ 9,988 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top