詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-29

品名 : 159x1448mm 草かき鍬

仕様

先端サイズ 159×135mm 全長 1448mm
材質 ブレード:鍛造鋼
ハンドル:グラスファイバー
重量 1kg
刃の中央部は強度を高めるために厚く、刃先はより鋭く設計されています。
鍛造製で耐久性に優れています。
ハンドルにクッションエンドグリップ付き
追加説明
カタログ価格

9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 12:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top