詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-30

品名 : 1486mm 草削り(長柄)

仕様

刃幅 150mm 全長 1486mm
材質 ブレード:鋼鉄
ハンドル:木
重量 1.17kg
前後に押し引きする動作で地表深くの雑草の根を切断します。
植物の周りの除草や耕作作業の時間を大幅に短縮できます。
ループ状の鋼鉄製ブレード
クッショングリップ
追加説明
カタログ価格

8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top