品番 : EA650BG-35
品名 : 170x230x900mm ショベル(剣先・木柄・ダブルハンドル
仕様
材質 | 先端:スチール、木柄:椎の木、ハンドル:PP | 全長(mm) | 900 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 1.0 | 先端サイズ(mm) | 170×230 |
土砂災害・庭作業・アウトドアなどオールマイティに使える。 | |||
両手を使って作業できるダブルハンドルを採用。 | |||
日本初の疲労軽減タイプのシャベル。 | |||
約1kgの軽量設計なので、子どもや女性、年配作業者でも利用しやすい。 | |||
補助ハンドルを併用する事により、「すくう」と「投げる」の作業効率を上げ、疲労を軽減します。遠くまでラクラク簡単に飛ばせる。 | |||
補助ハンドルを外せば通常シャベルとして利用可能。 | |||
両手で作業する時に持ち易くて使い易い縦型ハンドル仕様 | |||
先端は「すくう」「掘る」を併せ持つ形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2583ページ |