品番 : EA650BG-64B
品名 : 370x460/1310mm スノーショベル(2本)
仕様
| 先端サイズ(mm) | 370×460 | 全長(mm) | 1,310 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 1.88 | 材質 | 先端:アルミ、柄:スチール |
| 入数 | 2本 | ||
| 頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。 | |||
| 人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。 | |||
| 柄の部分が曲がっているタイプです | |||
| ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します | |||
| アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/01 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
2本入り
