詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-65

品名 : 660x1422mm スノーショベル(雪押し兼用)

仕様

先端サイズ 660×550mm 全長 1422mm
材質 ブレード:ポリプロピレン
ハンドル:アルミニウム
重量 2.6kg
スノープッシャー・ショベル・スクレーパーの3WAY仕様
独自のハンドル形状と2つのグリップ位置により、効率的に除雪作業が可能です。
浅く握って腰をかがめずに雪を押し出したり、深く握って雪を投げたりできます。
幅広タイプで大量の雪を一度に押し出して除雪することができます。
先端にスチール製の摩耗防止ストリップがついており、アスファルト上の硬い雪も削り取れます。
リバーシブル仕様により裏返すだけで階段やポーチなどの狭い場所の除雪も可能
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/21 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • 浅く握って腰をかがめずに雪を押し出せます
  • 深く握って雪を投げたりできます。
  • 先端にスチール刃

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top