詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BG-68

品名 : 343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG)

モデルチェンジ内容

26/04/30 ●柄の色 旧:赤→新:濃グレー (NO.57 963)

仕様

材質 先端:アルミ合金、
柄:グラスファイバー
先端サイズ(mm) 343×457
全長(mm) 1190 重量(kg) 1.9
グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製
D型グリップの為、握りやすく、手や手首の疲労を軽減し、長時間の作業でも扱いやすい
追加説明
カタログ価格

14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2475ページ
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top