品番 : EA650BG-77
品名 : 965x 254mm スノーショベル
この商品はお客様組み立て品です。
除雪作業が素早く簡単に!リバーシブルブレード仕様のスノーダンプ!
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 先端:ポリエチレン 柄:グラスファイバー |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 4.5 | 先端サイズ(mm) | 965×254 |
| 全長(mm) | 965 | ||
| キャスター付 | |||
| リバーシブルブレード 雪を横に押し出し、一方向で素早く除去します。裏返すと方向と刃の角度を変えられます |
|||
| ブレードが斜めになっているので、雪を横に押し出しながら進めます | |||
| ブレードを裏返して方向と刃の角度を変えられます | |||
| 広い私道や駐車場の軽くてふわふわした雪を取り除くのに最適です | |||
| 滑り止めが施された大型車輪で、駆動力を向上させています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2472ページ | ||||
