品番 : EA650BH-31A
品名 : 120x145mm/ 780mm 溝掃除スコップ(アルミ柄)
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 74414 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 先端:120(W)×145(L)×50(H) 全長:780 |
材質 | ヘッド:スチール 柄:アルミ グリップ:樹脂(エラストマー) |
| 重量 | 570g | 用途 | 狭い場所での溝の清掃、泥すくい作業 |
| 軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえです。 | |||
| 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現。 | |||
| グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます。 | |||
| 水抜き穴を採用。 | |||
| 押して使用するタイプ。 | |||
| 先端がヘラ状なので底面にこびりついた泥のさらえ作業に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/10 00:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2476ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
