品番 : EA650BH-32A
品名 : 110x125mm/ 765mm 溝さらえ(U型・アルミ柄)
軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ(ショートタイプ)です。
仕様
メーカー | 浅香工業 | 型番 | 074438 |
---|---|---|---|
先端(mm) | 110(W)×125(L)×65(H) | 全長(mm) | 765 |
材質 | 先端:スチール、柄:アルミ、グリップ:樹脂 | 重量 | 520g |
ショートハンドルなので狭い場所での溝の掃除、泥すくいに便利です。 | |||
先端のノコ刃形状で溝の除草作業にも便利 | |||
U型形状でU字溝にぴったりです | |||
アルミパイプ使用により軽量です | |||
グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます。 | |||
押して使用するタイプ | |||
水抜き穴付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/19 22:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2538ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA650BH-33B : 130x155mm/1380mm 溝さらえ(U型・アルミ柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)