詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BH-36

品名 : 30x350mm 溝さらえ(細型・スチール製)

仕様

メーカー 浅香工業 型番 213026
先端サイズ スクレーパー部:30×60mm
スプーン部:30×52mm
全長 350mm
先端板厚 1.6mm 材質 スチール
重量 150g
スクレーパーで土をほぐし、スプーンですくう両頭仕様!
固くこびりついた土は「スクレーパー」でほぐし、ほぐした土は「スプーン」ですくい出せる。
狭いバルブ周辺や隙間作業に最適
量水計ボックスや止水栓ボックスの土の除去にも役立ちます。
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/13 17:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • 固くこびりついた土ほぐしに
  • ほぐした土のすくいあげに

商品動画

商品紹介動画 商品紹介動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top