詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650BH-40

品名 : 140x170mm/1325mm 溝さらえ(U型・ステンレス製)

仕様

メーカー キンボシ 型番 4074
先端サイズ 140(W)×170(D)mm 全長 1325mm
材質 先端:ステンレス、柄:アルミ 重量 750g
溝掃除、畝上げ、土寄せ作業、畦塗に
握りやすく滑りにくい中間グリップ付
軽量なアルミパイプ柄
先端はさびにくいステンレス製
角が丸くなっているので、溝のスミにたまった泥等もすっきり取り除けます。
追加説明
カタログ価格

4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 15:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2476ページ
ウェブカタログ画像
  • 角が丸くなっているので、溝のスミにたまった泥等もすっきり取り除けます。
  • ★角が丸くなっているので、溝のスミにたまった泥等もすっきり取り除けます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top