品番 : EA650BJ-1
品名 : 180x210mm/1050mm 備中鍬(木柄)
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプ
仕様
メーカー | 浅香工業 | 型番 | 70092 |
---|---|---|---|
材質 | 頭:スチール 柄:天然木(樫) | サイズ | 全長:1050mm×先端:幅180mm×先端:長さ210mm |
重量 | 1.8kg | 用途 | 畑や果樹園等の農作業、土の掘り起しや土の塊をほぐす作業 |
爪数 | 3本 | ||
土の掘り起しや土の塊をほぐす作業に最適です。 | |||
頭部には焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を施し、柄は丈夫な樫材 | |||
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 19:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 2540ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)