品番 : EA650BJ-10
品名 : 232x292mm/ 970mm ショベル(防災用・スチール製)
企業防災・地域防災の考えから生まれたショベル
仕様
| メーカー | 浅香工業 | 型番 | 000909 |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ(mm) | 232×292 | 全長(mm) | 970 |
| 重量(kg) | 1.8 | 材質 | スチール |
| 用途 | 掘る、すくう作業 | ||
| JIS規格品 | |||
| 真っ赤で目立つ防災用ショベルです。 | |||
| オフイス・工場・倉庫・公共施設などの設置におすすめです | |||
| 頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています | |||
| パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2353ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
